エスコ
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64059758
品番
EA829J-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
仕様
●呼び:M2×0.40●全長:36mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9300-81
商品豆知識
ハンドタップの種類