スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気・空調設備用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64059809 品番LXAH3GSET11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥73,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

独自のトリプルチップで切削効率向上
耐熱性超硬チップ
高強度ボディー
ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮
チャック式回転ドリルに取付
回転モードで使用
ステンレスへの穴あけは低速で使用
金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)

用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄〜5mm、ステンレス〜2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス) セット内容替刃(mm)19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース、超硬チップ付センタードリル×2本 有効長(mm)46 刃厚(mm)1.3
注意
※保護具を用いて使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする