三角停止板型 緊急COBライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64059863 品番KCL-20
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。
持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので
ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。
最大300ルーメン、弱100ルーメン。
使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。
【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】
点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間
赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間

材質HIPS他 寸法(mm)170×188×48 質量(g)274 機能LEDライト 使用電池単3乾電池×3本(別売) 点灯時間(時間)点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
キャリアカー積載、降車時に
自動車・二輪車・自転車関連業

路上でのキャリアカー作業時の安全確保のために使用しています。光度もあり点滅パターンも選べ安心して作業できます。

1人が参考にしています
対象商品:
64059863
2024-03-10
用途:
車故障時の表示
株式会社オーネックス 様 (製造業)

小さく軽いのです。昼間や強風時は心配です。点滅するので夜間は目立つと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
64059863
2022-12-24
用途:
車の故障時
卸売・小売業

本体サイズを確認せずに購入してしまったので、届いた時は小さくてビックリ!しかし、逆にコンパクトに収納出来るので便利です。スタンドにもなる取手が付いてgood!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする