曜日別特売
- センターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ 64059888

 

- センターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ 64059888
- センターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ 64059888
- センターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ 64059888
モノタロウ

センターポンチ 超硬チップ付

(6件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
全長(mm)100
内容量1本注文コード64059888品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。

用途硬い木材や金属の下地作業やポンチにサイズM全長(mm)100柄径(Φmm)10材質(本体)炭素鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64059888-02451242TCP-M- 超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機) 02451242超硬チップ付センターポンチSK(新潟精機)1個
1,298
税込1,428
ナショナルブランドの相当品です
64059888-08288655TCP-M- 超硬チップ付センターポンチ TRUSCO 08288655超硬チップ付センターポンチTRUSCO1本
1,498
税込1,648
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64059879
2025-04-03
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

ギャープーラーを使う為に購入しました。何の問題もなく使えました。

対象商品 : 64059906
2023-09-26
用途: 機械メンテナンス
サービス業

既存使用のものが経年劣化により機能しにくくなったので購入、コスパも良く
満足しております。

対象商品 : 64059897
2024-05-10
用途: 穴開け作業前のセンターポンチとして
株式会社山嵜製作所建設業・工事業

本日届き早速使用しましたが、センターポンチ15ヶ所ほど使用しただけで、先端の超硬チップが割れて使い物にならなかった。

4が参考にしています
対象商品 : 64059888
2022-03-22
用途: 機械加工時
株式会社エステー工業サービス業

このセンターポンチは打ちやすく的を外さないのでとても助かります。

1が参考にしています
2022-12-15
用途: 剪刀製造
製造業

200回くらいで壊れた。
先端が欠けてセンター全然でないよ。

2が参考にしています
対象商品 : 64059879
2022-05-18
用途: 正確な位置へのドリル作業。
製造業

ステンレス18-0への正確な穴あけ加工に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする