- センターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ 64059906 - センターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ 64059906 - センターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ 64059906

センターポンチ 超硬チップ付

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64059906 品番 -
在庫数量:残り36点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。

サイズLL 全長(mm)125 柄径(Φmm)17 材質(本体)炭素鋼 用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64059879
2025-04-03
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

ギャープーラーを使う為に購入しました。何の問題もなく使えました。

対象商品:
64059906
2023-09-26
用途:
機械メンテナンス
サービス業

既存使用のものが経年劣化により機能しにくくなったので購入、コスパも良く
満足しております。

対象商品:
64059897
2024-05-10
用途:
穴開け作業前のセンターポンチとして
株式会社山嵜製作所 様 (建設業・工事業)

本日届き早速使用しましたが、センターポンチ15ヶ所ほど使用しただけで、先端の超硬チップが割れて使い物にならなかった。

4人が参考にしています
対象商品:
64059888
2022-03-22
用途:
機械加工時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このセンターポンチは打ちやすく的を外さないのでとても助かります。

1人が参考にしています
2022-12-15
用途:
剪刀製造
製造業

200回くらいで壊れた。
先端が欠けてセンター全然でないよ。

2人が参考にしています
対象商品:
64059879
2022-05-18
用途:
正確な位置へのドリル作業。
製造業

ステンレス18−0への正確な穴あけ加工に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする