※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
段差見切り12T アルミ仕様
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
色
シルバー
ブロンズ
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
64060633
品番
YR0613-ZS
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
段差見切り
付属品
位置決め用両面テープ
長さ(mm)
1950
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
13.3×25×1950
色
シルバー
基材
アルミ
表面
アルマイト処理
適合ビス
Φ3.5タッピングビス(同梱)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980