シャワーラク4輪自在VSAL SWRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64060695 品番SWR150SAL
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

狭いスペースでも安心!自在輪で方向転換も楽々、コンパクトシャワーキャリー。
体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。
肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。
キャスターが自在輪なので、その場での本体360°の回転や真横移動ができます。小回りがきくので介助者様の思い通りに移動ができ、狭い場所でもラクラクご利用いただけます。
フットプレートを前輪上部に取付可能。奥行72cmとコンパクト。狭い場所でも楽に取り回しできます(短奥行仕様)。
脚部が左右に開くので移乗しやすいです。脱着できるので介助が楽になり、収納時はコンパクトになります。
フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、座面/EVA、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:Φ5インチ●耐荷重:約100kg●重量:約12.5kg●シート形状:O型●サイズ:幅470×奥行855(720)×高さ840〜920mm ※( )は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)600mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-8505-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする