※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
ピローブロックベアリング
NP40EC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64060914
品番
NP40EC
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ピローブロックハウジングベアリングユニット、40 mm シャフト、49.2 x 180.5 mm x 98.5 mm
仕様
●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:180.5mm●深さ:51mm●全高:98.5mm●取付穴 センター to センター:127mm●コード番号:192-9901
アズワン品番
65-7939-38
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方