MT7102-23-MG 床見切り12T 壁タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業) 64061096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT7102-23-MG 床見切り12T 壁タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業) 64061096
MT7102-23-MG 床見切り12T 壁タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業) 64061096
MT7102-23-MG 床見切り12T 壁タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業) 64061096

床見切り12T 壁タイプ シート仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
トープグレー
内容量1箱(1本)注文コード64061096品番MT7102-23-MG
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途
床見切り、後付けタイプ
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
15×20×1950
トープグレー
基材
ABS樹脂
表面
オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする