CELCUFG011010S セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVS 64061149

CELCUFG011010S セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVS 64061149
CELCUFG011010S セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVS 64061149

セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(4パック×1個)注文コード64061149品番CELCUFG011010S
参考基準価格(税別)¥154,700販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

大規模細胞培養に適しています。
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。
出荷前 3 段階シールテストによる機密確保
IS013485に準拠した専用自動生産ライン。
各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。
ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。
クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。
パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。

仕様●TC処理済み●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×201●チェンバー:10段(培養面積:6350cm2)●入数:1箱(1個/包×4包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする