※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
床見切り12T 継手タイプ シート仕様
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
色
ダルブラウン
ネオホワイト
ミルベージュ
ライトオーカー
クリアオーカー
ティーブラウン
トープグレー
ダルブラウン
長さ(mm)
3900
1950
3900
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
64061437
品番
MT7101-26-MW
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
床見切り、後付けタイプ
色
ダルブラウン
表面
オレフィンシート
基材
ABS樹脂
寸法(mm)
15×25×3900
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
長さ(mm)
3900