※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
床見切り12T 段差タイプ シート仕様
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
ライトオーカー
ネオホワイト
ミルベージュ
ライトオーカー
クリアオーカー
ティーブラウン
トープグレー
ダルブラウン
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
64061489
品番
MT7103-23-MA
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
床見切り、後付けタイプ
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
15×31.5×1950
色
ライトオーカー
基材
ABS樹脂
表面
オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品