FISHING LIGHT DYP200 ディスコ(水中ライト)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64061963 品番G1J1DYP200XBGR
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電池交換式の水中ライトです。
単3電池2本使用します。
カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。

用途漁具・水中ライト・集魚灯 質量(g)130(電池込) 電池寿命(時間)400 サイズ(mm)120×43 LED寿命(時間)30000 耐圧水深(m)700
注意
※スナップは付属されています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64061963
2021-10-01
用途:
夜釣り

先日初めて夜釣りに使用しましたが、生憎潮が濁っていた為に効果が有ったかどうか判らない。潮が澄んで居れば効果が判ると思うが、期待を込めて星4つ。
ただ単3電池2本で作動するし、非常に使い易い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする