TUNAブレード(トローリングコード)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 64062006 品番 28号×100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

トローリング(曳縄)用の16打コード、各種仕掛作りにご使用頂けます
側に摩耗性の高いテトロンを使った16打組紐構造で、芯には強度の強いナイロンを使用しております
水中での抵抗を低くし、水切れを良くするため表面は樹脂加工を施しております
使いやすいように100m(50m×2連)となっております

用途トローリング(曳縄)用コード・手釣り用縄・潜航板などの結び紐 濃グレー 直径(Φmm)約2.8 長さ(m)100(50×2連) 破断強度(N)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※継続して使用することで表面の樹脂が徐々に落ちていきます
※色は濃グレーですが、新品状態の時は樹脂加工の関係で黒に近い色となっております
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする