下敷 A4 PET製

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64062076 品番 -
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使いやすいA4サイズの下敷きです。

サイズA4 材質PET樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×210×0.66 用途筆記作業に。
注意
※用途以外でのご使用はおやめください。
※温度の高い場所に長時間おいたり、火に近づけると変形することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
ルーズリーフファイル用

お手頃価格でこのサイズがなく、助かりました。シンプルでいい。

対象商品:
64062049
2024-01-16
用途:
チラシ立てに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

文字を書くための下敷きではなく、チラシを入れるクリヤファイルの芯として使っています。(ペロンと前にお辞儀せずにきれいに立ってます。)

1人が参考にしています
対象商品:
64062058
2022-11-27
用途:
下敷きとしてと、書類の保護に、
オートサービスアシスト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

A4の下敷きはなかなか売っていないので、助かります。商品は、普通に使えます。

対象商品:
64062049
2022-05-09
用途:
作業現場の書類入れ
製造業

これは素晴らしい商品です。
ありがとうございます。
モノタロウさんにはいつもお世話になっております。

対象商品:
64062049
2022-03-04
用途:
書類入れ
製造業

満足しています。モノタロウ様ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする