- ふせん 矢印タイプ パステル5色アソート モノタロウ 64062094 - ふせん 矢印タイプ パステル5色アソート モノタロウ 64062094 - ふせん 矢印タイプ パステル5色アソート モノタロウ 64062094 - ふせん 矢印タイプ パステル5色アソート モノタロウ 64062094

ふせん 矢印タイプ パステル5色アソート

(2件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(240枚) 注文コード64062094 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

矢印の形をしたふせんです。
文字も書けるので重要項目のチェックや資料回覧などにも便利です。
かわいらしいパステルカラー。

用途見出しや情報整理に。 材質PET パステル5色(ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、パープル) タイプ矢印 商品構成アソート 幅×長さ(mm)約8×44
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。
※口に入れたり、皮膚に貼るなどしないでください。
※お子様の手の届かない場所で保管してください。
※粗面や湿気・油・埃などの面には付かない場合があります。
※特殊な用紙に貼る場合剥がれたり貼り付ける対象の材質により接着面を傷める恐れがあります。
あらかじめテストしてからご使用ください。
※長時間貼り付けると糊が残る恐れがありますのでご注意ください。
※ふせんは筆記可能ですがインクの性質により筆記できない場合があります。
※高温多湿・直射日光を避けてご使用、保管してください。
※廃棄の際、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:2230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64062094
2024-05-26
用途:
素晴らしい
サービス業

普通のふせんとは全く異なる発想で使い勝手が良い。内容をピンポイントで指示でき、しかも透明なので他の記事の邪魔にならない。

対象商品:
64062094
2021-11-21
用途:
カタログ等 営業ツールに添付
卸売・小売業

ショーケースで展示販売で使用。ディスプレイしている商品の補足情報を書き込んでいます。簡単にはがせるので商品にも貼りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする