油性マーカー マッキーノック 太字

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64062128 品番 P-YYSB6-BL
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

片手ですぐ使えるノック式。ダンボール書きに適した太字幅。ノック式だからキャップを無くさない。

用途
紙・布・木・ダンボール・金属・プラスチック・ビニール類に。
運送業/倉庫/引っ越し作業などの梱包作業に。
タイプシングル パッケージサイズ(mm)高さ210×幅55×厚み20 線幅(mm)6 インク色 インク油性 アズワン品番65-0353-35 入数1本 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
ゴミ袋に社名を記入など
卸売・小売業

毎回マジックのキャップが半締まりでペン先が乾いてダメにしてしまう油性マジック。
ノック式のペンは細字と蛍光ペンで多用していましたが、太字を見つけてすぐに購入しました。
いまのところ期待通りの活躍をしていますが、これまでのキャップのペン達が使ってもらえずにさみしそうにしています。

対象商品:
64062128
2026-01-16
用途:
作業マーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

キャップの付け外しがなく片手作業になるので便利です。

2026-01-06
用途:
現場でのマーキング用
建設業・工事業

正直、キャップを外すのも面倒な時、ノック式は助かる。

2025-06-20
用途:
工場内での用紙記入時

工場内ではマジック、ボールペンはキャップ式が使用不可の為、ノック式は大変便利に使用しています。

対象商品:
64062137
2024-05-17
用途:
急ぎでの段ボールへのメモ書きに
サービス業

急ぎでの段ボールへのメモ書きに使用しています。いままではこの太さのマジックペンは各前にふたを取らないと書き始められませんでしたが1ノック(片手)で書き始められるためスピーディーに書き始められます。 オススメ

対象商品:
64062119
2023-12-23
用途:
工場内でのケースに記入するとき使用

キャップの閉め忘れなどでインクの無くなりも防げ、片手で書けてとても便利です。
細字用と同様に10本単位の梱包もあればいいなと思います。

対象商品:
64062119
2023-04-20
用途:
作業中に文字を書く際に

キャップをなくす心配がないので使用しています。
便利でありがたいのですが、キャップタイプよりもややなくなるのが早く感じるので星を一つへらしました。

対象商品:
64062119
2022-02-14
用途:
工場内の作業にて、キャップレスなので、異物混入対策として使用。

使用感は、通常のキャップありと、変わりない。良い点は、ペン先が潰れていなければ、カートリッジ交換で使用できる事と、ノック式なのですぐ書ける。
悪い点は、書けなくてなるのがキャップタイプより早い気がする。
普通に使うなら、全然大丈夫です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする