NORGREN
NORGRENの 真空機器
NORGRENの 真空発生器/エジェクタ
ElectMech Press'Sw'-Pneu0.4..1.2bar
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64062244
品番
0881400000000000
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様
●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:フランジ●コード番号:217-9995
アズワン品番
65-7908-27