MS9-LFM-G-AUV エアフィルタ MSシリーズ Festo 64062269

エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64062269品番MS9-LFM-G-AUV
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-G-AUV は 0.01 μ m フィルタです。金属製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水ドレインを備え、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出( 完全自動、 手動モメンタリコンタクト)

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3329アズワン品番65-8026-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする