TEMA1L-100A 作業用マスク 1層 TRUSCO 64062286 TEMA1L-100A 作業用マスク 1層 TRUSCO 64062286 TEMA1L-100A 作業用マスク 1層 TRUSCO 64062286 TEMA1L-100A 作業用マスク 1層 TRUSCO 64062286

作業用マスク 1層

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 64062286 品番 TEMA1L-100A
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

1層タイプの超薄型。フィルター機能は付いておりません。
耳が痛くなりにくい平紐ウレタンゴム(幅4mm)を採用します。
樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
エッジテープを使用しないシンプルな構造で軽量化を実現しました。

用途
軽作業。
食品加工業。
形状プリーツ型 ホワイト 構造1層 寸法(縦×横)(mm)90×175 ひもタイプオーバーヘッド 入数(枚)100
注意
※フィルターは付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-18
用途:
就寝時
その他業種

装着時にズラしたり引っ張ったりするとゴムが取れてしまう事が20回くらいはあったと思います。
もう少し粘着度を上げて欲しいです。
個装だともっと良いです。

対象商品:
64062277
2022-02-18
用途:
就寝用にベスト
その他業種

以前二層マスクも試しましたが
不満があり今回は一層マスク。
流石に冬場はスースー寒いですがなにも付けずに寝るよりは口周りが温かく、3層や2層の様に息苦しさもなく就寝中に吸い込むホコリの防止にも最適だと思います。夏場もたぶん大丈夫でしょう。空間は少なく、口に付く感じですが呼吸に合わせて張り付いてくることも無く快適です。フィルターは無いのであくまで、寝る時用。一層は他ではなかなか見かけないので続けて販売して欲しいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
64062277
2021-10-23
用途:
仕事用
サービス業

薄いですがしっかり細い耳かけゴムですがストレスフリーです。リピートしたいです

1人が参考にしています
対象商品:
64062277
2022-03-24
用途:
就寝用追加レビュー
その他業種

しばらく使い続けて気付いたこと
一層の為かノーズワイヤーが当たる場所の頬が荒れまくります
サージカルテープなどを使って保護する必要があり不満です。
普段使いのものでは年中荒れた事がないです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする