曜日別特売
IB10YA 純正インクカートリッジ EPSON IB10 カードケース EPSON 64062724

純正インクカートリッジ EPSON IB10 カードケース

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
イエロー
内容量1本注文コード64062724品番IB10YA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インクジェットプリンター用純正インク

適合EW-M530F種別純正イエローエコマーク認定認定アズワン品番65-0355-31適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号20 142 008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 地域農業各位への連絡
運輸・通信業

さすが純正品、何の問題もありません。以前他のプリンターで互換品を使用して印刷不能となり、2年弱でプリンターを取替ました。どうしても印刷が必要な場合問題なく使えるのがいいと思います。

対象商品 : 64062697
2025-08-23
用途: データの印刷
その他業種

本品は入手困難なため、貴社で扱っていたので、大変助かります。これからもよろしくお願い致します。

2025-05-18
用途: 仕事で
有限会社オートステージカタセ

純正は良いですが高いですね、もう少し安ければ良いですがコピー機の買い替えも検討します。

2025-01-06
用途: プリンターインクの交換
日本クレンリネスパートナー株式会社建設業・工事業

純正インクなので煩わしいプリンター設定が不要です。また、印刷もキレイに仕上がります。難点は価格が高い事です。

1が参考にしています
対象商品 : 64062733
2024-02-14
用途: 請求書、地図等プリントアウト
運輸・通信業

封筒印刷に使用して雨に濡れても文字が滲まないことが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 64062733
2022-02-03
用途: 部品表や製造指示書などをプリントしています。

互換性がある格安インクを使っていましたがプリントアウト後に汚れやにじみが多くなりイラついていました。やはり純正品。いいですね。インクの減り方も格安品より長持ちするようです。これからはこれにする。

5が参考にしています
対象商品 : 64062733
2021-11-10
用途: 注文書の印刷
オーエス紙業製造業

黒インクの量が少ないのか
1ヶ月位しか使用出来ない。もう少し増やしてほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
頂いたご意見を基に今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする