T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) TNMG160412MRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64062750 品番TNMG160412MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,690

鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。

仕様●適用被削材:PK●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.2978●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-5842 アズワン品番65-8257-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする