HLT-TEBF1.AJLC0A1(フロアスタンドタイプ) SAFE PASS 発熱検知端末(顔認証・マスク着用検知機能付き) 日立LGデータストレージ 64063083 HLT-TEBF1.AJLC0A1(フロアスタンドタイプ) SAFE PASS 発熱検知端末(顔認証・マスク着用検知機能付き) 日立LGデータストレージ 64063083 HLT-TEBF1.AJLC0A1(フロアスタンドタイプ) SAFE PASS 発熱検知端末(顔認証・マスク着用検知機能付き) 日立LGデータストレージ 64063083 HLT-TEBF1.AJLC0A1(フロアスタンドタイプ) SAFE PASS 発熱検知端末(顔認証・マスク着用検知機能付き) 日立LGデータストレージ 64063083 HLT-TEBF1.AJLC0A1(フロアスタンドタイプ) SAFE PASS 発熱検知端末(顔認証・マスク着用検知機能付き) 日立LGデータストレージ 64063083 HLT-TEBF1.AJLC0A1(フロアスタンドタイプ) SAFE PASS 発熱検知端末(顔認証・マスク着用検知機能付き) 日立LGデータストレージ 64063083

SAFE PASS 発熱検知端末(顔認証・マスク着用検知機能付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード64063083 品番HLT-TEBF1.AJLC0A1(フロアスタンドタイプ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥305,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

感染症リスク対策
温度測定とマスク着用の判定を自動・非接触で行い、設定値より温度が高い場合やマスク未着用の場合はアラームを出します。
入退場管理
温度測定・マスク検知と同時に顔認証による本人確認を行い、数万人でも入退場管理を高速・高精度に行えます。
健康状態管理
登録人物の健康状態をリアルタイムでモニタしたり、履歴データを用いて継続的に管理できます。
外部機器連携
ドア・錠の開閉、各種センサーとの連携、パトランプ点灯など、様々な外部機器との接続や既存システムとの連携が可能です。

画面仕様8インチ800×1280ドット液晶タッチスクリーン 時間顔認識時間:0.2秒 登録人数30000人以上 測定距離(m)0.3〜1.0 ネットワークタイプWi-Fi、Bluetooth、Ethernet(100BASE-TX) 電源DC12V/2A 消費電力(W)12(Typical) インターフェースUSB(Type-A)・RS232C、Wiegand入出力・Relay出力 質量(kg)7.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×290×405(スタンド含む)、130×85×270(端末本体のみ) セット内容端末本体、発熱検知顔認証AP (端末本体にプリインストール済)、管理用ウェブアプリ (端末本体にプリインストール済)、ACアダプタAC100〜240V/1A、取扱説明書、フロアスタンド 床置用、管理用ソフトウェア (モバイル用) 用途感染症リスク対策・入退場管理・健康状態管理・外部機器連携 精度99.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本製品は医療機器ではありません。体温の測定には医療用体温計をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする