井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の ワークデスク・簡易テーブル
井上金庫販売の ワークデスク
SFD ワークデスク ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64063196
品番
SFD-B147BK
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュ。ブラックフレームと古木天板が大人気。ブラック天板も新色展開。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×700×700
質量(kg)
20
材質(天板)
18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン
材質
エッジ:PVC
材質(フレーム)
スチール粉黛塗装
材質(幕板)
スチール粉黛塗装
色
ブラック
高さ(mm)
700
幅(mm)
1400
奥行(mm)
700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません