SFD ハイデスク W1200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64063223 品番 SFD-BH1245FO
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

SFDシリーズにハイデスクが仲間入り。窓際や壁面に新たなワーキングスペースやリフレッシュコーナーが設置可能です。

フォレスト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×450×1000 質量(kg)14.4 材質エッジ:PVC 幅(mm)1200 高さ(mm)1000 奥行(mm)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×1000 材質(フレーム)スチール粉黛塗装 材質(天板)18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン 材質(幕板)スチール粉黛塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする