DNTチェア メッシュ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64063363 品番 DNT-52BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新しいメッシュタイプはコンパクトで座り心地良好。

ブラック 全高(mm)800〜910 座面高さ(mm)420〜530 本体質量(kg)8.6 仕様ガスシリンダー式座昇降 質量(kg)8.6 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×565×800〜910 機能背ロッキング機能 材質(脚)樹脂成型品+ナイロンキャスター 材質(座面)合板+モードウレタン+ポリエステル布 材質(背)PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ 寸法SH(mm)420〜530
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする