APSチェア レザー ハイバック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64063458 品番APS-NH05
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

デザイン性の高いオフィスチェアシリーズ。MTGルームにも最適。

全高(mm)1035〜1115 座面高さ(mm)405〜485 本体質量(kg)11.2 仕様ガスシリンダー式座昇降 幅(mm)570 質量(kg)11.2 高さ(mm)1035〜1115 奥行(mm)640 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×640×1035〜1115 機能背・座―体式ロッキング機能 座高(mm)405〜485 材質(脚)スチールメッキ仕上げ+ナイロンキャスター 材質(座面)スチールメッキ仕上げ+PU+PVC 材質(背)スチールメッキ仕上げ+PU+PVC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする