シーメンス 端子 Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64063529 品番3VA9214-0QE00
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Siemens SENTRON シリーズ背面接続スタッドフラット短絡は、3VA1 250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC

仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9330 アズワン品番65-8092-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする