井上金庫販売
REV会議テーブル 900丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色(天板)
ナチュラル
フォレスト
ホワイト
ナチュラル
ブラック
フレーム色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64063756
品番
REV-SW900MNA
参考基準価格(税別)
¥73,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
使い勝手の良い1枚天板仕様のMTGテーブル。
色(天板)
ナチュラル
フレーム色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×900×720
質量(kg)
13
材質
エッジ:PVC
幅(mm)
900
直径(Φmm)
900
高さ(mm)
720
奥行(mm)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×720
材質(天板)
パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC
天板厚さ(mm)
18
材質(脚部)
スチール粉体塗装
天板形状
円形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません