画像準備中

REV会議テーブル 900丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64063799 品番 REV-SB900MNA
参考基準価格(税別)¥73,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

使い勝手の良い1枚天板仕様のMTGテーブル。

色(天板)ナチュラル フレーム色ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×900×720 質量(kg)13 材質エッジ:PVC 幅(mm)900 直径(Φmm)900 高さ(mm)720 奥行(mm)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×720 材質(天板)パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC 天板厚さ(mm)18 材質(脚部)スチール粉体塗装 天板形状円形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする