井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の 会議テーブル
井上金庫販売の 固定脚会議テーブル
REV会議テーブル 1060
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64063817
品番
REV-W1060CFO
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
使い勝手の良い1枚天板仕様のMTGテーブル。
色(天板)
フォレスト
フレーム色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×600×720
質量(kg)
13
材質
エッジ:PVC
幅(mm)
1000
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×600×720
材質(天板)
18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン
材質(脚部)
スチール粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません