Qurra ケーブルバンド 10本セット 3R-CAB02シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード64064080 品番3R-CAB02
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

伸縮性のあるシリコン素材のケーブルバンドです。
柔らかく伸びるため、イヤホンやケーブルはもちろん、太いコードも簡単にまとめられます。
なくしがちなケーブルバンドもケーブルに固体できる通し穴がついているため、紛失を気にせずに使用できます。

仕様●本体サイズ:約118.5×12×10mm●重量:約3g●素材:シリコン●コード番号:3R-CAB02WT アズワン品番67-2515-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする