武藤化学
武藤化学の 研究関連用品・実験用必需品
武藤化学の 顕微鏡周辺用品
武藤化学の スライドグラス
PPM用スターフロスト水縁磨 500枚入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500枚)
注文コード
64064098
品番
D513631
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
PPM-SX、PPM-NX用スライドグラス。
ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。
そのままプリンターにセットするだけです。
仕様
●カラー:ピンク●包装:500枚●使用期限:2年●製造日数:14●フロスト幅:25mm
アズワン品番
65-9083-27