PNO平行スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(フレーム)Bブラック 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック 注文コード64064133 品番PNO-B34
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハーフ肘が人気。スタッキングチェア。

色(フレーム)Bブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)645×620×785 座面高さ(mm)440 本体質量(kg)6 材質脚:スチール粉体塗装+ナイロンキャスター 幅(mm)645 質量(kg)6 高さ(mm)785 奥行(mm)620 キャスターあり 肘掛あり 座高(mm)440 材質(脚)スチール粉体塗装+ナイロンキャスター 材質(座面)背:PP樹脂成型品 材質(背)座:合板+ウレタン+ポリエステル布 スタッキング メモ台なし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しになる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする