井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の ミーティングチェア
PNT平行スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(座面)
ブラック
色(背面)
オレンジ
注文コード
64064158
品番
PNT-51OR
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レイアウトごとにカラー分別可能。背メッシュのスタッキングチェア。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
610×545×790
座面高さ(mm)
460
本体質量(kg)
5.8
材質
脚:スチール粉体塗装+ナイロンキャスター
幅(mm)
610
質量(kg)
5.8
高さ(mm)
790
奥行(mm)
545
キャスター
あり
肘掛
なし
座高(mm)
460
材質(脚)
スチール粉体塗装+ナイロンキャスター
材質(座面)
背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ
材質(背)
座:PP樹脂成型品+ポリエステル布
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
メモ台
なし
色(座面)
ブラック
色(背面)
オレンジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません