井上金庫販売
井上金庫販売の パーティション
井上金庫販売の パネル式パーティション
UKパネル アクリル透明仕様
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64064203
品番
UK-1512AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
飛沫予防にアクリルローパーティション。通常は仕切る必要のないスペースでも、明るさや視認性を妨げずに使用できます。
幅(mm)
1200
色
透明
高さ(mm)
1500
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×1500
フレーム色
アルミ粉体塗装(ホワイト色)パネル厚
パネル厚(mm)
21
パネル
3mmアクリル板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※安全脚は別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません