WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 2列 1セット 200個入
662102231722
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
64064658
品番
662102231722
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は88,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥89,600
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3386
アズワン品番
65-7534-48
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表