曜日別特売
RB1404 軽量パネルパーテーション(キャスター付) プラダンのヤマコー 64064684

 

RB1404 軽量パネルパーテーション(キャスター付) プラダンのヤマコー 64064684
RB1404 軽量パネルパーテーション(キャスター付) プラダンのヤマコー 64064684
RB1404 軽量パネルパーテーション(キャスター付) プラダンのヤマコー 64064684
RB1404 軽量パネルパーテーション(キャスター付) プラダンのヤマコー 64064684
RB1404 軽量パネルパーテーション(キャスター付) プラダンのヤマコー 64064684
RB1404 軽量パネルパーテーション(キャスター付) プラダンのヤマコー 64064684
RB1404 軽量パネルパーテーション(キャスター付) プラダンのヤマコー 64064684
RB1404 軽量パネルパーテーション(キャスター付) プラダンのヤマコー 64064684
RB1404 軽量パネルパーテーション(キャスター付) プラダンのヤマコー 64064684
RB1404 軽量パネルパーテーション(キャスター付) プラダンのヤマコー 64064684
RB1404 軽量パネルパーテーション(キャスター付) プラダンのヤマコー 64064684
RB1404 軽量パネルパーテーション(キャスター付) プラダンのヤマコー 64064684

軽量パネルパーテーション(キャスター付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード64064684品番RB1404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

軽量タイプのパネルパーテーションです。
持ち運びが容易なため「短期的に使用したい」「移動が多い」「軽くて簡易的なものがほしい」などのニーズにこたえます。
パネルはプラダン(PP製中空板)、フレームはアルミ製で、非常に軽いのが特長です。
使わないときは、脚のネジを緩めてパネルと平行にすることで重ねて収納しやすくなります。
キャスターはストッパー付です。

用途間仕切り、飛沫感染予防など(オフィス、待合室、病院、特設会場、作品展示など)セット内容パネル(フレーム取り付け済)1枚、脚2本、脚取り付け用ネジ2個、キャスター4個、キャスター取り付け用スパナ1個材質パネル:PP、フレーム:アルミ、キャスター:車輪部分(ポリアミド)、ネジ部分(スチール)幅(mm)900質量(kg)約4(キャスター含む)高さ(mm)1870(キャスター含む)寸法(縦×横×奥行)(mm)1870×900×430(キャスター含む)色(パネル)半透明(プラダン)脚の種類キャスター
注意
※個人宅配送不可
※脚、キャスターはお客様で取り付けをお願いします。(プラスドライバー必要)
※脚のネジを緩めていた場合は、ご使用前に脚の角度を調整し締めなおしてください。
※軽量タイプなので、転倒しないよう十分お気をつけてご使用ください。
※転倒すると角などでけがをする可能性があります。
※人や物がぶつかる、揺らす、風が当たるなどで倒れやすくなります。屋内で使用し、設置場所や取り扱いにはご注意ください。
※プラダン部を強く押すとフレームから外れやすくなりますので押さないようにしてください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする