純綿5本編 約750g

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード64064745 品番B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

肌に優しく、吸汗性に優れた綿100%軍手

モノタロウではこんなお得な商品も!
ゲージ数7 サイズフリー 質量(g/ダース)750 用途土木、建築、鉄筋、仮枠、農業、林業、日曜大工 材質綿100% キナリ 質量(g)約62 入数(双)12 機能吸汗性 全長(cm)23 糸本数(本)5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする