曜日別特売
- オールフッ素樹脂スクリュージョイント用プラグ BOHLENDER 64064746

- オールフッ素樹脂スクリュージョイント用プラグ BOHLENDER 64064746
- オールフッ素樹脂スクリュージョイント用プラグ BOHLENDER 64064746

オールフッ素樹脂スクリュージョイント用プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64064746品番-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

オールPTFE製で非使用時の液漏れ防止や乾燥防止または流路閉鎖時にキャップ内の2種類のシールリングを取り除いた後に挿入してキャップを締め付けます。
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するオールフッ素樹脂コネクターです。
コネクターボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。

仕様●適用チューブ外径(mm):8・10●使用温度:-200~+250℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする