SIEMENS
SIEMENSの 検出・センサ
SIEMENSの セーフティスイッチ
SIEMENSの セーフティスイッチその他関連用品
モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64065008
品番
3VA9467-0FK61
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様
●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9395
アズワン品番
65-7801-10