Relay base 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64065236 品番2980458
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Phoenix Contact 6.2 mm PLC 基本 Terminal Block は、リレーやソリッドステートリレーを使用せずにねじ接続方式に対応し、制御側での干渉電流及び干渉電圧から保護します。NS 35/7.5 DIN レールへの取り付けに使用されます。入力電圧は 24 V dc です。ポータブルデータ端末 x 2 周囲温度: -40 → 55 ℃ LEDステータス表示この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC●コード番号:201-5477 アズワン品番65-8089-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする