【5L】足踏み式消毒スタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64065516 品番IS-01-5L
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

5L大容量の足踏み消毒スタンドです。
詰替えの手間5分の1、消毒液費用30%減、環境に優しい。
独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でご利用頂けます。
固定式シャワーノズル&ビッグトレイで幼児の目に入る事故「0」、床に零れた消毒液の拭き取り不要です。
付属の「車椅子対応シール」でユニバーサルデザインへ向けた対応をいただけます。

仕様●サイズ:約W27×D41.3×H104cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)、ポリプロピレン・ポリエチレン(ポンプ)、ポリオレフィン系耐薬チューブ(チューブ)、ポリプロピレン(トレイ) アズワン品番65-8308-43 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする