曜日別特売
YPZ22-2638-N WPC造作材 玄関巾木 マットコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065585

※参考商品画像

YPZ22-2638-N WPC造作材 玄関巾木 マットコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065585
YPZ22-2638-N WPC造作材 玄関巾木 マットコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065585
YPZ22-2638-N WPC造作材 玄関巾木 マットコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065585

WPC造作材 玄関巾木 マットコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
セン38N
長さ(mm)1950
内容量1箱(1本)注文コード64065585品番YPZ22-2638-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400

エクオスピュアシルクエクオスロッゾ用造作材

用途玄関巾木長さ(mm)1950寸法(mm)30×150×1950セン38N仕上WPC加工表面天然木単板ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
注意
※天然木のため、フロアーと造作材の色、杢が異なることがあります。ご理解のうえご使用ください。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※木目柄の継目が入ります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする