セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64065690 品番XPSUDN13AC
参考基準価格(税別)¥72,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUDN シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示があった場合、又は安全回路内で問題が検出された場合に、危険な動作を直ちに停止して、ユーザーとマシンの両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 特長及び利点 のセレクタスイッチを使用して機能を設定できます 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点は NC と直列接続し、NO を並列接続することができます 前面にある 16 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 32 端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 6 つの安全入力と、7 つのオン / オフ構成可能なパルス出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 3 NO + 1 NC 安全出力 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUDN13AC です リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC62061 に準拠する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 24 です V ac - 15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 〜 20% このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 関連ヒューズ定格: NO リレー出力回路の場合は 10A gG、NC リレー出力回路の場合は 4 A gG 従来のフリーエア熱電流: 16 A 最大ライン抵抗: 60 °

仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:45mm●長さ:100mm●コード番号:201-1473 アズワン品番65-8064-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする