ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64065875 品番VSVA-B-P53C-H-A1-1R5L
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。幅は 26 mm で、動作圧力は 3 → 8 bar です。信号表示用 LED を使用しています。周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です

仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1402 アズワン品番65-8021-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする