※参考商品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
トリニティ玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
マホガニー柄
アッシュ柄
シカモア柄
メープル柄
オーク柄
チェスナット柄
チェリー柄
バーチ柄グレー
チーク柄
マホガニー柄
ウォールナット柄
長さ(mm)
2950
1950
2950
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
64066014
品番
YNZ63-2362
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
トリニティ用造作材
用途
框
長さ(mm)
2950
寸法(mm)
90×150×2950
色
マホガニー柄
基材
MDF+合板+集成材
表面
特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品