BEST 波板ドリルセット ラチェットハンドル・ドリル・ビット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64066049 品番BWD-695S
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴をあけることができます。
鋭い先端なので2枚重ねも滑らず簡単に位置決めできます。
国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。
ラチェットハンドルと+2、-6両頭ビット付で電ドルも手動でも使用が可能です。
手回し用のラチェットハンドルとネジ締め用のドライバービット付のセットです。
塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけする際に。

仕様●溝長(mm):30●刃径(mm):6●全長(mm):95●セット内容:ラチェットハンドル、波板ドリル、コンビビット(+2/-6)●セット内容/付属品:ラチェットハンドル、ドライバービット(+2&-6コンビタイプ)●回転中の刃部には絶対に手や顔を近づけないでください。●3000回転/分以上の電動工具では使用しないでください。●プリキの波板には使用しないでください。●原産国:台湾●コード番号:362-6009 アズワン品番67-2232-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする