※参考商品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
トリニティ玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
ウォールナット柄
アッシュ柄
シカモア柄
メープル柄
オーク柄
チェスナット柄
チェリー柄
バーチ柄グレー
チーク柄
マホガニー柄
ウォールナット柄
長さ(mm)
1950
1950
2950
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
64066328
品番
YNZ61-1670
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
トリニティ用造作材
用途
L型框
長さ(mm)
1950
厚さ(mm)
12.5
寸法(mm)
105×165×1950
色
ウォールナット柄
基材
MDF+合板+集成材
表面
特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品