曜日別特売
YNZ61-1388 トリニティ玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64066337

※参考商品画像

YNZ61-1388 トリニティ玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64066337
YNZ61-1388 トリニティ玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64066337
YNZ61-1388 トリニティ玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64066337

トリニティ玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
アッシュ柄
長さ(mm)2950
内容量1箱(1本)注文コード64066337品番YNZ61-1388
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

トリニティ用造作材

用途L型框長さ(mm)2950厚さ(mm)12.5寸法(mm)105×165×2950アッシュ柄基材MDF+合板+集成材表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする